キャニオン
C1型 S・Tカート
棚板はメッシュ構造により、通気性が良いです。保管・搬送にフレキシブルに使用できるカートです。ステンレス製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
段数
5
均等積載量(kg/段)
40
間口(mm)
910
奥行(mm)
610
全高(mm)
1550
トラスコ品番
458-1644
質量(kg)
34.5
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ナイロンウレタン
間口W×奥行D×高さH(mm)
910×610×1550
キャスター
自在式125mm(2個)自在式ストッパー付125mm(2個)
荷姿
組立式
キャスター金具
ステンレス
支柱径(Φmm)
25
棚板
メッシュ棚板
最大積載量(kg/台)
200
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41173063
C1CS6109
¥
221,800
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません