キャニオン
W3型サイドテーブルワゴン
旋回部と車軸に密封性が高く回転性能の良い精密ベアリングを採用し音が静かになりました。
用途
各種工場クリーンルーム研究施設医療施設厨房
段数
3
均等積載量(kg/段)
66
間口(mm)
910
奥行(mm)
610
全高(mm)
815
トラスコ品番
458-3418
質量(kg)
22.3
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ゴム
間口W×奥行D×高さH(mm)
910×610×815
キャスター
自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
荷姿
組立式
キャスター金具
スチール(クロムメッキ仕上げ)
支柱径(Φmm)
25
棚板
上段 平棚板 中段・下段 メッシュ棚板
最大積載量(kg/台)
200
棚板調整ピッチ(mm)
25mm
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41173307
W3AS6109
¥
142,800
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません