TRUSCO
SUS304 3段ワゴン
下段の引出しはキャスター付で重量物を入れても簡単に引き出せます。1つの鍵で全ての引出しがロックできます。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途
研究施設、クリーンルーム等。
段数
3
材質
(本体)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ウレタン
トラスコ品番
458-9530
質量(kg)
34
奥行(mm)
570
間口(mm)
445
全高(mm)
630
キャスター
ステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在×2個、ストッパー付×2個、引出ガイド用固定×1個)
鍵
カムロック錠
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
間口(mm)
奥行(mm)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41173763
SWB
3
445
570
630
¥
290,250
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません