TRUSCO
SUS304パンチング天板付キャリー
キャスター付で簡単に移動ができ100Vコンセント付なのでとても便利です。テーブル面がパンチング構造なので埃が溜まりにくくクリーンルームでの使用に最適です。
仕様
100V3口タップ付(電源コード2m)
テーブル面:パンチング(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
用途
研究施設、クリーンルームなど。
間口(mm)
900
奥行(mm)
450
全高(mm)
800
トラスコ品番
458-8681
質量(kg)
19
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ウレタン
間口W×奥行D×高さH(mm)
900×450×800
キャスター
ステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)
荷姿
完成品
キャスター金具
ステンレス(SUS304)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41173885
SLCP5
¥
104,150
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540