TRUSCO
SUS304ラボウォーキング
小型の立ち作業台は移動式なので使用場所を選ばず様々なシーンで活躍します。
用途
研究施設、クリーンルームなど。
間口(mm)
600
奥行(mm)
600
全高(mm)
1100
トラスコ品番
458-8401
質量(kg)
10
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ウレタン
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×600×1100
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(テーブル)600×300
キャスター
ステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)
荷姿
完成品
キャスター金具
ステンレス(SUS304)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41173921
LWSU60
¥
94,380
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540