米澤器械工業
米沢 ステンレスワゴン
溶接構造で耐久性があります。3方向にこぼれ止めがついています。キャスターは音が静かな微音キャスターを使用しています。
段数
3
均等積載量(kg/段)
20
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
全高(mm)
836
トラスコ品番
467-6122
質量(kg)
23.6
高さ(mm)
(こぼれ止め)30
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ゴム
間口W×奥行D×高さH(mm)
900×600×836
キャスター
自在式 100mm (4個)
荷姿
完成品
キャスター金具
スチール
支柱径(Φmm)
25
棚板
3方こぼれ止め付棚板
最大積載量(kg/台)
50
棚板調整ピッチ(mm)
固定(溶接組立)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41174077
SUS202C
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません