米沢 ステンレスワゴン2列引出付

米沢 ステンレスワゴン2列引出付 - 米澤器械工業米沢 ステンレスワゴン2列引出付 - 米澤器械工業米沢 ステンレスワゴン2列引出付 - 米澤器械工業米沢 ステンレスワゴン2列引出付 - 米澤器械工業

溶接構造で耐久性があります。引き出しは前後両引タイプです。4方向にこぼれ止めがついています。キャスターは音が静かな微音キャスターを使用しています。

段数2均等積載量(kg/段)25間口(mm)750奥行(mm)450全高(mm)810付属品仕切板トラスコ品番467-6149質量(kg)20.3高さ(mm)(ガード)上段44、下段30材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム間口W×奥行D×高さH(mm)750×450×810キャスター自在式 100mm(4個)荷姿完成品キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25棚板ガード付棚板最大積載量(kg/台)50棚板調整ピッチ(mm)固定(溶接組立)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41174086SUS220B
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする