TRUSCO
SUS304シューズケース中棚付4列4段
サビにくく丈夫なオールステンレス製のシューズロッカーです。中棚付は上履きと外履きを同じ部屋に収納できます。
用途
研究施設、クリーンルーム、食品工場など。
タイプ
16人用/4列4段
仕様
完成品
トラスコ品番
458-8754
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
40
高さ(mm)
1065
奥行(mm)
330
間口(mm)
1010
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
225×328×220
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41175644
SSB1644T
¥
281,560
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません