オールステンレス(SUS304)作業台1500X750X900
本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1500
奥行(mm)750
高さ(mm)900
材質(天板)SUS304
仕様脚部はC型形状を採用
トラスコ品番459-2905
種別組立式
形状H型枠
質量(kg)43
均等荷重(kg)350
均等耐荷重(kg)350
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5
天板形状平天板
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |