オールステンレス(SUS304)作業台1段引出付

オールステンレス(SUS304)作業台1段引出付 - TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台1段引出付 - TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台1段引出付 - TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台1段引出付 - TRUSCO

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。

用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1200奥行(mm)600高さ(mm)740トラスコ品番458-9009種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)47均等荷重(kg)300引出し数1列1段 SD-1 カギあり材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41176396SW31260SD1
273,510
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする