曜日別特売

オールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付

オールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付 - TRUSCOオールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付 - TRUSCOオールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付 - TRUSCOオールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付 - TRUSCO

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。キャスター付のため簡単に移動ができます。

用途研究施設、クリーンルーム等。材質(天板)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)ウレタントラスコ品番458-9297種別組立式形状(枠)調整可質量(kg)46高さ(mm)853奥行(mm)600間口(mm)1800キャスターステンレス金具Φ100mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)均等耐荷重(kg)150天板形状平天板内容量1台
注意
※移動の際は台の上に物をのせないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
均等耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41176947SW31860CS1001800600853150
277,560
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする