TRUSCO
パンチングテーブルSUS304 1800X600HL
天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。
用途
研究施設、クリーンルーム等。
間口(mm)
1800
奥行(mm)
600
高さ(mm)
750
トラスコ品番
458-8541
種別
完成品
材質
ステンレス(SUS304)
形状
H型枠
質量(kg)
33
均等荷重(kg)
250
仕上
ヘアーライン
材質(天板)
ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)
250
天板形状
パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41177193
PTH1860
¥
342,540
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません