パンチングテーブルSUS304 900X600HL

パンチングテーブルSUS304 900X600HL - TRUSCOパンチングテーブルSUS304 900X600HL - TRUSCO

天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。

用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)750トラスコ品番458-8576種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)19均等荷重(kg)250仕上ヘアーライン材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41177254PTH960
278,390
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする