マルゼン[厨房機器]
一槽水切付シンク1200×450×800(ホース付)
角部分を曲線にアール加工し、掃除もしやすく、安全性も向上しました。
仕様
オーバーフローあり
排水トラップ:大型(180mm)
ゴミカゴ付
完成品
ホース付
用途
工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄
間口(mm)
1200
奥行(mm)
450
高さ(mm)
800
材質
ステンレス(SUS430)
質量(kg)
26
槽内寸法(mm)
間口560×奥行320×深さ200
寸法(奥行D×高さH)(mm)
(バックガード)50×100
内容量
1台
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41177884
BSM1-124L
465-5443
水切左側
¥
93,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41177875
BSM1-124R
465-5451
水切右側
¥
93,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません