曜日別特売

二槽シンク900×450×800(ホース付)

二槽シンク900×450×800(ホース付) - マルゼン[厨房機器]二槽シンク900×450×800(ホース付) - マルゼン[厨房機器]
(1件のレビュー)

トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。

仕様
オーバーフローあり
排水トラップ:大型(180mm)
完成品
ホース付
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。間口(mm)900奥行(mm)450高さ(mm)800付属品水切りホーストラスコ品番465-5265材質SUS430質量(kg)22槽内寸法(mm)間口395×奥行310×深さ200寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)50×100内容量1台
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41177972BS2-094
90,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41177972
2024-07-20
用途: カフェ新築工事
竹村商会サービス業

とてもコスパがよく、納品対応も満足しました、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする