コトヒラ工業
殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー6足用
全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。
殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。
月々の電気代が嬉しい低コストです。
用途
食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。
タイプ
6足用
付属品
アース線
トラスコ品番
458-6930
材質/仕上
スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)
18
高さ(mm)
900
奥行(mm)
330
間口(mm)
300
電源(V)
単相100
消費電力(W)
38
ランプ寿命
約8000時間
色(扉)
茶
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41178356
KESLM006
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません