ニデックドライブテクノロジー
ポットミル機
使用するポットサイズに合わせて、ローラー間隔を調整できるため、多種容量のポットが使用できます。
材質
本体:鉄鋼板
ストッパー:ポリアセタール
ローラー:ゴム
用途
粉砕、かくはん。
適合
ポットサイズ:150~300mm
トラスコ品番
464-1051
幅(mm)
530
質量(kg)
30
高さ(mm)
350
奥行(mm)
425
電源(V)
単相100
消費電力(W)
200
回転数(min
-1
[r.p.m])
247(50Hz)・297(60Hz)
アズワン品番
1-9581-01
内容量
1台
注意
※使用するポットにより、調整をしっかり行ってください。
※ポット別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41179625
PTA01
¥
86,200
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません