EYELA(アイラ/東京理化器械)
冷却水循環装置
チラー、冷水循環装置の新設・増強・交換にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。
使用環境温度範囲は5~35℃でも性能維持可能です。
用途
産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却。
トラスコ品番
463-0017
幅(mm)
232
質量(kg)
31
高さ(mm)
548
奥行(mm)
500
電源(V)
単相100
最大流量(L/min)(50/60Hz)
9/10
温度調節範囲(℃)
-20~30
使用環境温度(℃)
5~35
冷却能力(W)
50Hz(at10℃)/450
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41180684
CCA1111
¥
209,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください