冷却水循環装置

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード41180684品番CCA1111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥209,000

チラー、冷水循環装置の新設・増強・交換にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。
使用環境温度範囲は5~35℃でも性能維持可能です。

用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却。トラスコ品番463-0017幅(mm)232質量(kg)31高さ(mm)548奥行(mm)500電源(V)単相100最大流量(L/min)(50/60Hz)9/10温度調節範囲(℃)-20~30使用環境温度(℃)5~35冷却能力(W)50Hz(at10℃)/450

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする