曜日別特売

投込型超音波振動子

投込型超音波振動子 - シャープ

耐久性に優れた超音波振動板、超音波振動子を採用しました。ムラ・キズの少ない洗浄を実現する40kHzタイプで、液温・液深・洗浄量に応じて安定した洗浄力を発揮します。耐久性に優れたボルト締めです。

用途単槽式から多槽式、小型槽から大型槽まで様々な洗浄装置に使用可能。小型部品や実験器具から液晶や半導体、太陽電池など様々な分野での精密洗浄。洗浄液や被洗浄物、洗浄量に合わせた、フレキシブルな構成により、高効率洗浄が行えます。適合(発振機)UT-604Rトラスコ品番458-4783材質振動子ボックス:SUS304(超音波放射面は硬質クロムメッキ処理)幅(mm)365質量(kg)8高さ(mm)84奥行(mm)280寸法(幅W×奥行D)(mm)(超音波放射面)330×240入出力(高周波)600W内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41180885UI604R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする