TRUSCO
カタログケース2列中深型15段560×360×880
仕様
中深型引出し:A4-15H
付属品
各引出しに見出しカード各2枚付
トラスコ品番
504-5932
質量(kg)
21
高さ(mm)
880
奥行(mm)
360
間口(mm)
560
最大積載量(kg)
40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
234×318×45
引出し組合せ
(A4)中深型2列 15段
内容量
1台
注意
※仕切板は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
間口(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41186031
A2C15
中深型引出し:A4-15H
560
880
360
¥
87,240
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません