カタログケース片開き扉付き

カタログケース片開き扉付き - TRUSCOカタログケース片開き扉付き - TRUSCO

鍵付の扉付ですので、重要な書類や資料を保管・管理するのに最適です。

付属品各引出しに見出しカード各2枚付高さ(mm)880タイプ扉タイプ:片開き奥行(mm)395間口(mm)560最大積載量(kg)40内容量1台
注意
※仕切板は別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
段数
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し組合せ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41186117A2C10D457-167331A4-10段X2列234×318×72(A4)深型2列 10段
100,300
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41186126A2C15D457-168132A4-15段X2列234×318×45(A4)中深型2列 15段
109,280
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41186135A2C20D457-169033A4-20段X2列234×318×32(A4)浅型2列 20段
119,420
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする