スタンダードロッカー6人用900×515×1790
(1件のレビュー)- 付属品
- タオル掛・ハンガーパイプ・網棚・シリンダ錠
- 仕様
- 完成品
- トラスコ品番
- 505-1991
- 材質
- スチール
- 質量(kg)
- 49.7
- 色
- ネオグレー
- 高さ(mm)
- 1790
- タイプ
- 6人用
- 奥行(mm)
- 515
- 間口(mm)
- 900
- 鍵
- シリンダ錠式
- 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
- 247×465×812
- 内容量
- 1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※2トン車での納品になります。事前に配送可能かご確認をお願い致します。
ロッカー の新着商品
カテゴリ






















