スクールロッカー 鍵付【配送・組立サービス】

スクールロッカー 鍵付【配送・組立サービス】 - 内田洋行スクールロッカー 鍵付【配送・組立サービス】 - 内田洋行スクールロッカー 鍵付【配送・組立サービス】 - 内田洋行スクールロッカー 鍵付【配送・組立サービス】 - 内田洋行スクールロッカー 鍵付【配送・組立サービス】 - 内田洋行スクールロッカー 鍵付【配送・組立サービス】 - 内田洋行
用途
地域により生産工場が異なるため代表型番で掲載しております。棚板のピッチなどが地域により多少異なりますのでご注意ください。詳しくはカタログをご確認ください。どの地域でもこの注文コードでご注文いただけます。
材質
スチール製、焼付塗装
色(本体)
ネオグレイ
鍵
鍵付き
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※通常配送の軒先渡しとは建物の玄関での引き渡しとなりますのでご注意ください。
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかことがあります事ご了承ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
種別
質量(kg)
人数
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5-860-7005 83291455832914555-860-7005中棚板、鍵、網棚6列2段N 12人 NG色51.412人用(3列4段)1755×380×880
¥151,800
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5-860-7000 83304046833040465-860-7000中棚板、鍵、網棚3列3段N 9人 NG色519人用(3列3段)900×380×1790
¥125,000
¥95,980
¥105,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5-860-7002 83311570833115705-860-7002鍵3列6段N 18人 NG色56.818人用(3列6段)900×380×1790
¥175,800
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする