木目ロッカー HLN型【配送・組立サービス】

木目ロッカー HLN型【配送・組立サービス】 - 内田洋行木目ロッカー HLN型【配送・組立サービス】 - 内田洋行木目ロッカー HLN型【配送・組立サービス】 - 内田洋行木目ロッカー HLN型【配送・組立サービス】 - 内田洋行木目ロッカー HLN型【配送・組立サービス】 - 内田洋行木目ロッカー HLN型【配送・組立サービス】 - 内田洋行木目ロッカー HLN型【配送・組立サービス】 - 内田洋行木目ロッカー HLN型【配送・組立サービス】 - 内田洋行

高級感のある木目柄で落ち着いた印象。役員室などに適しています。

用途
地域により生産工場が異なるため代表型番で掲載しております。棚板のピッチなどが地域により多少異なりますのでご注意ください。詳しくはカタログをご確認ください。どの地域でもこの注文コードでご注文いただけます。
材質
スチール製、メラミン焼付塗装
鍵
内筒交換錠
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※通常配送の軒先渡しとは建物の玄関での引き渡しとなりますのでご注意ください。
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかことがあります事ご了承ください。
全12種類を絞り込む
種別
人数
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
付属品
種別
質量(kg)
人数
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5-860-0631 88462599884625995-860-0631棚板×1、ハンガーパイプ、フック、トレー付タオル掛6人用 交換錠 DW色616人用(3連2段)900×515×1800
¥208,300
¥179,800
¥197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5-860-0601 88462608884626085-860-0601棚板×2、ハンガーパイプ、フック、鏡、トレー付タオル掛け、小物入れ1人用 交換錠 DW色291人用450×515×1800
¥99,200
¥74,980
¥82,478(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5-860-0612 88462617884626175-860-0612棚板×1、網棚×1、ハンガーパイプ、フック、鏡、トレー付タオル掛け、小物入れ3人用 交換錠 NR色383人用900×515×1800
¥159,400
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5-860-0613 88462626884626265-860-0613棚板×1、網棚×1、ハンガーパイプ、フック、鏡、トレー付タオル掛け、小物入れ3人用 交換錠 NT色383人用900×515×1800
¥159,400
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5-860-0621 88462635884626355-860-0621棚板×1、網棚×1、ハンガーパイプ、フック、鏡、トレー付タオル掛け、小物入れ4人用 交換錠 DW色424人用900×515×1800
¥186,600
¥149,800
¥164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5-860-0633 88462660884626605-860-0633棚板×1、ハンガーパイプ、フック、トレー付タオル掛6人用 交換錠 NT色616人用(3連2段)900×515×1800
¥208,300
¥179,800
¥197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5-860-0622 88462669884626695-860-0622棚板×1、網棚×1、ハンガーパイプ、フック、鏡、トレー付タオル掛け、小物入れ4人用 交換錠 NR色424人用900×515×1800
¥186,600
¥149,800
¥164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5-860-0611 88462739884627395-860-0611棚板×1、網棚×1、ハンガーパイプ、フック、鏡、トレー付タオル掛け、小物入れ3人用 交換錠 DW色383人用900×515×1800
¥159,400
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5-860-0632 88462757884627575-860-0632棚板×1、ハンガーパイプ、フック、トレー付タオル掛6人用 交換錠 NR色616人用(3連2段)900×515×1800
¥208,300
¥179,800
¥197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5-860-0602 88462766884627665-860-0602棚板×2、ハンガーパイプ、フック、鏡、トレー付タオル掛け、小物入れ1人用 交換錠 NR色291人用450×515×1800
¥99,200
¥74,980
¥82,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5-860-0623 88462791884627915-860-0623棚板×1、網棚×1、ハンガーパイプ、フック、鏡、トレー付タオル掛け、小物入れ4人用 交換錠 NT色424人用900×515×1800
¥186,600
¥149,800
¥164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5-860-0603 88462800884628005-860-0603棚板×2、ハンガーパイプ、フック、鏡、トレー付タオル掛け、小物入れ1人用 交換錠 NT色291人用450×515×1800
¥99,200
¥74,980
¥82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする