スイデン
万能型掃除機(乾湿両用クリーナー集塵機)3相200V
油・液体・ヘドロ・粉じんまでフィルターなしで吸引できる万能型です。吸込口径50mmで大きなゴミを容易に吸引できます。
ちり落とし装置を内蔵しています。
用途
切り粉、油など、工業用。
電源(V)
三相200
集塵容量(L)
40
質量(kg)
55
仕様
手動ちり落とし装置内蔵、乾湿両用
トラスコ品番
333-7197
幅(mm)
640
高さ(mm)
1020
奥行(mm)
780
消費電力(W)
3500
騒音値(dB)
78
最大風量(m
3
/min)
6.6
吸水量(L)
35
アズワン品番
64-9621-88
最大真空圧(kPa)
28
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41188147
SVS3303EG
¥
370,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください