フクシマガリレイ
メディカルフリーザー
信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
用途
小型サンプルの保管。
仕様
警報機能標準装備
トラスコ品番
464-8552
質量(kg)
45
高さ(mm)
717
奥行(mm)
513
間口(mm)
483
電源(V)
単相100
有効内容量(L)
38
消費電力(W)(50/60Hz)
220/200
冷却能力(℃)
-40~-15
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41188831
FMF038F1
¥
242,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000