日野興業
日野 ユニキャビンM型
三方窓で見通しがよく、オプションでドアにも窓が付けられます。組み立て・移動が簡単です。
トラスコ品番
464-7289
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板(焼付塗装)
質量(kg)
127
高さ(mm)
2150
奥行(mm)
1120
間口(mm)
1120
床面積(m
2
)
1.3
内容量
1台
注意
組立可能商品のため組み立てるために必要な詳細情報の確認の為、
メーカーからお客様へ直接ご連絡をさせて頂く場合がございます。ご理解の程よろしくお願いいたします
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41189592
UCM
¥
466,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください