omron(オムロン)
キー形セレクタスイッチ(丸胴形Φ16) 操作部 A165K
保護構造
IP65
内容量
1個
全28種類を絞り込む
ボタン形状
丸
角
長角
ノッチ数
2
3
復帰方式
手動
自動
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種別
種類
ボタン形状
ノッチ数
動作方式
色
復帰方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38971064
A165K-A2AL
操作部のみ
関連商品
角
2
セレクタ
黒
自動
¥
2,650
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38971283
A165K-J2AL
操作部のみ
関連商品
長角
2
セレクタ
黒
自動
¥
2,650
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38971502
A165K-T2AL
操作部のみ
関連商品
丸
2
セレクタ
黒
自動
¥
2,650
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38971091
A165K-A2M
操作部のみ
関連商品
角
2
セレクタ
黒
手動
¥
2,650
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38971317
A165K-J2M
操作部のみ
関連商品
長角
2
セレクタ
黒
手動
¥
2,650
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38971536
A165K-T2M
操作部のみ
関連商品
丸
2
セレクタ
黒
手動
¥
2,650
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38971125
A165K-A2ML
操作部のみ
関連商品
角
2
セレクタ
黒
手動
¥
2,650
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38971344
A165K-J2ML
操作部のみ
関連商品
長角
2
セレクタ
黒
手動
¥
2,650
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38971563
A165K-T2ML
操作部のみ
関連商品
丸
2
セレクタ
黒
手動
¥
2,650
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38971152
A165K-A2MR
操作部のみ
関連商品
角
2
セレクタ
黒
手動
¥
2,650
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38971371
A165K-J2MR
操作部のみ
関連商品
長角
2
セレクタ
黒
手動
¥
2,650
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38971597
A165K-T2MR
操作部のみ
関連商品
丸
2
セレクタ
黒
手動
¥
2,650
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38971186
A165K-A3AC
操作部のみ
関連商品
角
3
セレクタ
黒
自動
¥
2,650
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
83日以内出荷
返品不可
38971405
A165K-J3AC
操作部のみ
関連商品
長角
3
セレクタ
黒
自動
¥
2,650
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
83日以内出荷
返品不可
38971624
A165K-T3AC
操作部のみ
関連商品
丸
2
セレクタ
黒
自動
¥
2,650
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38971195
A165K-A3M
操作部のみ
関連商品
角
3
セレクタ
黒
手動
¥
2,650
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38971414
A165K-J3M
操作部のみ
関連商品
長角
3
セレクタ
黒
手動
¥
2,650
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38971633
A165K-T3M
操作部のみ
関連商品
丸
2
セレクタ
黒
手動
¥
2,650
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38971213
A165K-A3MA
操作部のみ
関連商品
角
3
セレクタ
黒
手動
¥
2,650
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
83日以内出荷
返品不可
38971432
A165K-J3MC
操作部のみ
関連商品
長角
3
セレクタ
黒
手動
¥
2,650
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38971222
A165K-A3MC
操作部のみ
関連商品
角
3
セレクタ
黒
手動
¥
2,650
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38971667
A165K-T3MC
操作部のみ
関連商品
丸
2
セレクタ
黒
手動
¥
2,650
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38971457
A165K-J3ML
操作部のみ
関連商品
長角
3
セレクタ
黒
手動
¥
2,650
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38971247
A165K-A3ML
操作部のみ
関連商品
角
3
セレクタ
黒
手動
¥
2,650
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38971685
A165K-T3ML
操作部のみ
関連商品
丸
2
セレクタ
黒
手動
¥
2,650
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38971475
A165K-J3MR
操作部のみ
関連商品
長角
3
セレクタ
黒
手動
¥
2,650
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38971265
A165K-A3MR
操作部のみ
関連商品
角
3
セレクタ
黒
手動
¥
2,650
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38971703
A165K-T3MR
操作部のみ
関連商品
丸
2
セレクタ
黒
手動
¥
2,650
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください