曜日別特売

表示灯(角胴形)セット M2S

表示灯(角胴形)セット M2S - omron(オムロン)表示灯(角胴形)セット M2S - omron(オムロン)表示灯(角胴形)セット M2S - omron(オムロン)

胴体長23mmの短胴化を実現。
LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)
チップLEDで均一な面照光を実現。
パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。

内容量1個
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ボタン形状
照光色
定格電流(mA)
使用電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66497664M2SJ-90A3-24EGR表示灯長角左:緑、右:赤-AC/DC24
オープン
2,098
2,308(税込)
117日以内出荷
返品不可
39086074M2SA-90A1-05EG表示灯長角30DC5
1,250
1,198
1,318(税込)
31日以内出荷
返品不可
66497673M2SJ-90A3-24EGW表示灯長角左:緑、右:白-AC/DC24
オープン
2,098
2,308(税込)
117日以内出荷
返品不可
39086083M2SA-90A1-05ER表示灯長角30DC5
1,250
1,198
1,318(税込)
31日以内出荷
返品不可
66497682M2SJ-90A3-24ERR表示灯長角左:赤、右:赤-AC/DC24
オープン
2,098
2,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
39086467M2SJ-90A1-05EG表示灯長角30DC5
1,820
1,798
1,978(税込)
117日以内出荷
返品不可
39086476M2SJ-90A1-05ER表示灯長角30DC5
1,820
1,798
1,978(税込)
117日以内出荷
返品不可
39086485M2SJ-90A1-05EW表示灯長角30DC5
1,820
1,798
1,978(税込)
117日以内出荷
返品不可
39086494M2SJ-90A1-05EY表示灯長角30DC5
1,820
1,798
1,978(税込)
117日以内出荷
返品不可
39086162M2SA-90A1-12EG表示灯長角15DC12
1,250
1,198
1,318(税込)
65日以内出荷
返品不可
39086171M2SA-90A1-12ER表示灯長角15DC12
1,250
1,198
1,318(税込)
65日以内出荷
返品不可
39086187M2SA-90A1-12EW表示灯長角15DC12
1,250
1,198
1,318(税込)
65日以内出荷
返品不可
39086555M2SJ-90A1-12EG表示灯長角15DC12
1,820
1,798
1,978(税込)
117日以内出荷
返品不可
39086196M2SA-90A1-12EY表示灯長角15DC12
1,250
1,198
1,318(税込)
65日以内出荷
返品不可
39086564M2SJ-90A1-12ER表示灯長角15DC12
1,820
1,798
1,978(税込)
117日以内出荷
返品不可
39086573M2SJ-90A1-12EW表示灯長角15DC12
1,820
1,798
1,978(税込)
117日以内出荷
返品不可
39086582M2SJ-90A1-12EY表示灯長角15DC12
1,820
1,798
1,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
39086257M2SA-90A1-24EG表示灯長角12.5DC24
1,250
1,198
1,318(税込)
38日以内出荷
返品不可
39086266M2SA-90A1-24ER表示灯長角12.5DC24
1,250
1,198
1,318(税込)
38日以内出荷
返品不可
39086275M2SA-90A1-24EW表示灯長角12.5DC24
1,250
1,198
1,318(税込)
56日以内出荷
返品不可
39086643M2SJ-90A1-24EG表示灯長角12.5DC24
1,820
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
39086284M2SA-90A1-24EY表示灯長角12.5DC24
1,250
1,198
1,318(税込)
61日以内出荷
返品不可
39086652M2SJ-90A1-24ER表示灯長角12.5DC24
1,820
1,798
1,978(税込)
38日以内出荷
返品不可
39086661M2SJ-90A1-24EW表示灯長角12.5DC24
1,820
1,798
1,978(税込)
38日以内出荷
返品不可
39086677M2SJ-90A1-24EY表示灯長角12.5DC24
1,820
1,798
1,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66497655M2SJ-90A3-12EWG照光式長角白/緑--
オープン
2,198
2,418(税込)
117日以内出荷
返品不可
66497707M2SJ-90A3-28GR照光式長角左:緑、右:赤-AC/DC28
オープン
取扱い終了
代替品有
66497725M2SJ-90A3-28RR照光式長角左:赤、右:赤-AC/DC28
オープン
取扱い終了
代替品有
39086092M2SA-90A1-05EW照光式長角30DC5
1,130
取扱い終了
返品不可
66497698M2SJ-90A3-24ERW照光式長角左:赤、右:白-AC/DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
39086101M2SA-90A1-05EY照光式長角30DC5
1,130
取扱い終了
返品不可
39086117M2SA-90A1-06A照光式長角標準ランプ:200、低電力ランプ:100AC/DC5
805
取扱い終了
返品不可
66497716M2SJ-90A3-28RG照光式長角左:赤、右:緑-AC/DC28
オープン
取扱い終了
39086126M2SA-90A1-06G照光式長角標準ランプ:200、低電力ランプ:100AC/DC5
805
取扱い終了
返品不可
39086135M2SA-90A1-06R照光式長角標準ランプ:200、低電力ランプ:100AC/DC5
805
取扱い終了
返品不可
39086503M2SJ-90A1-06A照光式長角標準ランプ:200、低電力ランプ:100AC/DC5
875
取扱い終了
返品不可
66497734M2SJ-90A3-28YG照光式長角左:黄、右:緑-AC/DC28
オープン
取扱い終了
39086144M2SA-90A1-06W照光式長角標準ランプ:200、低電力ランプ:100AC/DC5
805
取扱い終了
返品不可
39086512M2SJ-90A1-06G照光式長角標準ランプ:200、低電力ランプ:100AC/DC5
875
取扱い終了
返品不可
39086153M2SA-90A1-06Y照光式長角標準ランプ:200、低電力ランプ:100AC/DC5
805
取扱い終了
返品不可
39086521M2SJ-90A1-06R照光式長角標準ランプ:200、低電力ランプ:100AC/DC5
875
取扱い終了
返品不可
39086537M2SJ-90A1-06W照光式長角標準ランプ:200、低電力ランプ:100AC/DC5
875
取扱い終了
返品不可
39086546M2SJ-90A1-06Y照光式長角標準ランプ:200、低電力ランプ:100AC/DC5
875
取扱い終了
返品不可
39086205M2SA-90A1-14A照光式長角標準ランプ:80、低電力ランプ:40AC/DC12
805
取扱い終了
返品不可
39086214M2SA-90A1-14G照光式長角標準ランプ:80、低電力ランプ:40AC/DC12
805
取扱い終了
返品不可
39086223M2SA-90A1-14R照光式長角標準ランプ:80、低電力ランプ:40AC/DC12
805
取扱い終了
返品不可
39086591M2SJ-90A1-14A照光式長角標準ランプ:80、低電力ランプ:40AC/DC12
875
取扱い終了
返品不可
39086232M2SA-90A1-14W照光式長角標準ランプ:80、低電力ランプ:40AC/DC12
805
取扱い終了
返品不可
39086607M2SJ-90A1-14G照光式長角標準ランプ:80、低電力ランプ:40AC/DC12
875
取扱い終了
返品不可
39086241M2SA-90A1-14Y照光式長角標準ランプ:80、低電力ランプ:40AC/DC12
805
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66497707M2SJ-90A3-28GR66497664M2SJ-90A3-24EGR画像準備中表示灯(角胴形)セット M2Somron(オムロン)1個
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66497725M2SJ-90A3-28RR66497682M2SJ-90A3-24ERR画像準備中表示灯(角胴形)セット M2Somron(オムロン)1個
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする