omron(オムロン)
押ボタンスイッチ(分離形) クイック・コネクタ部ユニット A16
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
種類
ボタン色
接点構成
端子形状
使用電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38981774
A16L-A-24D-2S
LED
関連商品
青
2c
クイックコネクタ
AC/DC24
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38983402
A16L-A-T1-2S
LED
関連商品
青
2c
クイックコネクタ
AC/DC100/110
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38983411
A16L-A-T2-2S
LED
関連商品
青
2c
クイックコネクタ
AC/DC200/220
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38984242
A16L-G-24D-2S
LED
関連商品
緑
2c
クイックコネクタ
AC/DC24
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38984294
A16L-G-T1-2S
LED
関連商品
緑
2c
クイックコネクタ
AC/DC100/110
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38984303
A16L-G-T2-2S
LED
関連商品
緑
2c
クイックコネクタ
AC/DC200/220
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38986717
A16L-R-24D-2S
LED
関連商品
赤
2c
クイックコネクタ
AC/DC24
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38986762
A16L-R-T1-2S
LED
関連商品
赤
2c
クイックコネクタ
AC/DC100/110
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38986771
A16L-R-T2-2S
LED
関連商品
赤
2c
クイックコネクタ
AC/DC200/220
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38989176
A16L-W-12D-2S
LED
関連商品
白
2c
クイックコネクタ
AC/DC12
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38989203
A16L-W-24D-2S
LED
関連商品
白
2c
クイックコネクタ
AC/DC24
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38989264
A16L-W-T1-2S
LED
関連商品
白
2c
クイックコネクタ
AC/DC100/110
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38989273
A16L-W-T2-2S
LED
関連商品
白
2c
クイックコネクタ
AC/DC200/220
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38989325
A16L-Y-24D-2S
LED
関連商品
黄
2c
クイックコネクタ
AC/DC24
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38989377
A16L-Y-T1-2S
LED
関連商品
黄
2c
クイックコネクタ
AC/DC100/110
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38989386
A16L-Y-T2-2S
LED
関連商品
黄
2c
クイックコネクタ
AC/DC200/220
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38989237
A16L-W-5D-2S
LED
関連商品
白
2c
クイックコネクタ
DC5
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください