曜日別特売
(2件のレビュー)

プロも愛用の工具を厳選したおすすめセット
人気のビットラチェットセットを内容品に追加!!
引き出しは、軽くスムーズなベアリング式を採用
丈夫で、持ち運びに便利なサイドハンドル
上部のフタを閉じると、引き出しが飛び出さないロック付
下段は、フリースペースなので自由にアレンジして使えます。
二色のウレタン素材のトレーを採用

セット内容
【ソケット(6角)】08、10、12、13、14、17、19、21、22、24
【ディープソケット(6角)】8L、10L、12L、14L
【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】MRH30
【T形スライドハンドル】SL30
【ボールジョイント】BJ30
【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)
【クイックアダプター】QA-03
【コンビネーションスパナ】8、10、12、13、14、17、19
【プライヤ】200
【ラジオペンチ】150
【ニッパ】150
【モンキレンチ(目盛付)】250
【ドライバー(貫通)】(+)KPD-1、KPD-2(-)KMD-075、KMD-100
【スタビードライバー】(+)SD-P(-)SD-M
【ロングボールポイントL形レンチセット(9本組)】BPLT-90(1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)
【ビットラチェットセット】BRS20
【ツールチェスト】
セット商品数69差込角(sq.)9.5内容量1セット(69点組)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41248252THC-3690
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41248252THC-369068772506TSA352THC-3690 ツールセット BX230仕様 TSA352 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 68772506ツールセット BX230仕様 TSA352TONE(トネ/旧:前田金属工業)1セット(38点組)
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41248252
2018-09-15
用途: 機械メンテナンス作業等
金融・保険業

届いた商品は外箱には破損はなかったにも関わらず、ツールボックス底部角に強くぶつけたとみられる破損があり一部塗装のひび割れと剥がれああった。工具の性能自体には問題がないのでかまわないといえばかまわないのだが、少し残念だった。

対象商品 : 41248252
2017-11-22
用途: バイク・車のメンテナンス・その他
その他業種

まだすべての工具は使用しておりませんがしっかりした作りで気に入っております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする