住友電工ハードメタル
GSX MILL 2枚刃エンドミル
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41270074
GSX20100C-1.5D
40
2
1
4
1.5
ACF20
¥
2,450
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
41270101
GSX20150C-1.5D
40
2
1.5
4
2.3
ACF20
¥
2,450
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
41270135
GSX20200C-1.5D
40
2
2
4
3
ACF20
¥
2,450
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
41270162
GSX20250C-1.5D
40
2
2.5
4
3.8
ACF20
¥
2,450
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
41270196
GSX20300C-1.5D
45
2
3
6
4.5
ACF20
¥
3,090
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
41270223
GSX20350C-1.5D
45
2
3.5
6
5.3
ACF20
¥
5,470
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
41270232
GSX20400C-1.5D
45
2
4
6
6
ACF20
¥
3,540
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
41270266
GSX20450C-1.5D
50
2
4.5
6
6.8
ACF20
¥
6,450
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
41270275
GSX20500C-1.5D
50
2
5
6
7.5
ACF20
¥
3,820
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
41270302
GSX20550C-1.5D
50
2
5.5
6
8.3
ACF20
¥
6,450
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
41270311
GSX20600C-1.5D
50
2
6
6
9
ACF20
¥
4,080
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
41270345
GSX20700C-1.5D
60
2
7
8
11
ACF20
¥
9,190
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
41270354
GSX20800C-1.5D
60
2
8
8
12
ACF20
¥
6,710
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
41270381
GSX20900C-1.5D
70
2
9
10
14
ACF20
¥
12,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
41270397
GSX21000C-1.5D
70
2
10
10
15
ACF20
¥
8,150
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
41270424
GSX21200C-1.5D
75
2
12
12
18
ACF20
¥
11,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください