曜日別特売

チップ QPET-PPFR-S

チップ QPET-PPFR-S - 住友電工ハードメタル
厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41313641QPET10T350PPFR-S DL1000DL10003.97
25,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41313657QPET10T350PPFR-S H1H13.97
15,600
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
41313666QPET120460PPFR-S DL1000DL10004.76
30,800
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
41313675QPET120460PPFR-S H1H14.76
19,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
41313684QPET160680PPFR-S DL1000DL10006.35
41,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
41313693QPET160680PPFR-S H1H16.35
25,600
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする