ポータブルバンドソー

ポータブルバンドソー - マキタ
(2件のレビュー)

コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!
トーションスプリング内蔵で正確な切断!

用途各種鋼材、鋼管の切断に!切断能力(mm) 角(45°)50×50切断能力(mm) 角(90°)100×100切断能力(mm) 丸(45°)50切断能力(mm) 丸(90°)115対応材質鉄工用ノコ刃周速((m/s)[m/分])(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50]電源(V)単相100電流(A)(電動機)7.5消費電力(W)(電動機)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322タイプ定置式荷重調整方式4段階本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)688×328×665~353寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1140×13×0.5仕様二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規質量(kg)26トラスコ品番422-7361内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
414175732107FW
126,900
95,980
105,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41417573
2019-11-26
用途: CNC切削加工用のストック切り出し

棒状のものをカットするだけでなく、台座を付けると普通のバンドソーとしても使えます。非常にパワーのある機械でストレスなく切断することができます。

1が参考にしています
対象商品 : 41417573
2017-07-04
用途: 配管や金属切断で使用
電気・ガス・熱供給・水道業

使い心地は問題ありません。
鋼管を切るのに主に使用してましたが、
重すぎます。
新ダイワ工業のをメインとして使っていましたが、
同規模の切断能力を選ぶなら、新ダイワ工業の方を選びます。
ただマキタの方は本体を外せるなどの付加価値があるので用途に応じて選ぶのが良いと思います。

13が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする