マキタ
205ミリ カッタ
1430W で高能率切断!
刃物外径(Φmm)
205
刃物内径(Φmm)
25(25.4も可)
最大切込深さ(mm)(90°時)
70
回転数(min
-1
[r.p.m])
3800
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
154
全長(mm)
370
仕様
二重絶縁、給水装置付
質量(kg)
7.4
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41417451
4108R
ダイヤモンドホイール付
ダイヤモンドホイール、メガネレンチ22(782017-2)、ボックスレンチ13(782212-4)、給水装置一式(給水プラグ付)
¥
84,300
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
当日出荷
41417467
4108RSP
ダイヤモンドホイール別売
メガネレンチ22(782017-2)、ボックスレンチ13(782212-4)、給水装置一式(給水プラグ付)
¥
59,100
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください