マキタ
ソフトインパクトドライバ
油圧打撃方式により低騒音!
新冷却方式で連続作業に強い!
一打撃毎のトルク発生時間が長いから締付けが速い!
仕様
二重絶縁、LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
付属品
(+)ビット2-65、四角ビット2-65、フック、プラスチックケース
全長(mm)
220
質量(kg)
1.5
電流(A)
4.2
消費電力(W)
360
コード長さ(m)
10
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
カーボンブラシ呼び番号
408
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M6~M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
回転数(min
-1
[r.p.m])
電源(V)
打撃数(min
-1
[回/分])
ねじ締め能力(mm)ボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41416103
6963SPK
30[306]
0~2600
単相100
0~2000
M6~M10
¥
62,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください