曜日別特売

充電式刃物グラインダ

充電式刃物グラインダ - マキタ
(4件のレビュー)

コードレスで場所を問わず刃物研磨が可能!

バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(Ah)1.3充電時間(分)30研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)55回転数(min-1[r.p.m])5500バッテリーニカドバッテリー全長(mm)225質量(kg)1.0(バッテリ含む)内容量1台
注意
※9500Dにはバッテリ・充電器は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
414179579500DWバッテリ(7000)、充電器(DC1414)、六角棒レンチ4(783202-0)、刃物研ぎ砥石100-60(A-44725)
19,800
取扱い終了
414179669500D六角棒レンチ4(783202-0)、刃物研ぎ砥石100-60(A-44725)
9,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41417957
2018-06-13
用途: チップソー等の刃付
農・林・水産業

回転が適正で焼けが付ません。チップソーの刃付に使用しています。問題なし。

3が参考にしています
対象商品 : 41417966
2017-05-01
用途: コンクリートに刻みをいれる作業
株式会社小林測量設計

軽量コンパクトで扱いやすいです。
スイッチとモーターの耐久性がもっとほしいです。

2が参考にしています
対象商品 : 41417957
2014-03-14
用途: 刃物研ぎ

刃物を使う
農作業や工業で
切れ味は作業効率に
大きく関係するなか
グラインダーは
コードレスで
素早く刃物研ぎが出来てかなり重宝します。
これで専用の持ち運びケースがあれば尚
よいのですが…

3が参考にしています
対象商品 : 41417957
2014-03-13
用途: 包丁や鎌を使う作業

刃物の使用頻度が
高い現場では
切れ味が作業効率を
左右するなか
これば素早く刃物研ぎが出来てかなり重宝しますね。
急速充電式だから尚更。
これに持ち運び用の
ケースがあれば
いいんだけどなぁ。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする