和風天井用エア釘打

和風天井用エア釘打 - マキタ

和風天井をラクにこなす極薄設計。

用途内装、木造仕様トリガロック付属品六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース質量(kg)1使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用釘(mm)ポケットネイル:16~25釘装てん数(本)150使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41418246AN201P
66,200
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする