ポケットエア釘打

ポケットエア釘打 - マキタ

内装作業を軽快にこなす!

用途内装、フロア仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、エアリサイクル機構付、フロア打ち対応付属品ノーズアダプタ(フロア打ち用)、六角棒レンチ2、4(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース質量(kg)0.97使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用釘(mm)ポケットネイル:25~38釘装てん数(本)150、188使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41418264AN302P
71,200
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする