マキタ
ポケットエア釘打
軽量0.9kg!
木造板金を軽快にこなす!
用途
内装、木造、板金
仕様
打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、エアリサイクル機構付、山打ち対応、谷打ち対応、トリガロック
付属品
ノーズアダプタ(谷打ち、山打ち、加工用)、六角棒レンチ2、4(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)
0.9
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
使用釘(mm)
ポケットネイル:16~32
釘装てん数(本)
150、188
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.44~0.69[4.5~7]
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41418255
AN303P
¥68,000
¥
56,980
¥62,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください