曜日別特売

エア釘打

エア釘打 - マキタ

品確法、2×4対応の65mm釘打機。

用途躯体、2×4、下地仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、斜め打ち対応、ピーチマガジン付属品六角棒レンチ3、5(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース質量(kg)2.6使用ホース内径(Φmm)8.0以上使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~65釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~300使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.78[4.5~8]内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41418334AN623
110,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする