エアステプラー 4-10W
ステーブル幅4mmと10mmの両方が使用可能。1台2役のステプラー。
- 用途
- 壁パネルやベニア板の張り付け、天井のボード留め。断熱材や防湿・防水シート、気密シートの固定。家具の組み立て、木材や合板の仮止め・固定。椅子やバイクのシートの生地張り付け。
- 付属品
- 保護メガネ・六角レンチ(3mm)・六角レンチ(4mm)
- 寸法(mm)
- 249×57×187
- 質量(g)
- 1300
- タイプ
- ステーブル(4mm幅と10mm幅兼用)
- 安全装置
- トリガーロック(手動)
- 使用空気圧力(MPa)
- 0.5~0.8
- 使用エアーホース内径(Φmm)
- 内径6以上
- ステープル足長さ(mm)
- 6~25
- 排気方向
- 後方排気
- 内容量
- 1台
空圧工具 の新着商品
カテゴリ
















![高圧コイルネイラ(スーパーネイラ) MAX(マックス)[事務用品・工具] 高圧コイルネイラ(スーパーネイラ) MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)












