高圧コイルネイラ(スーパーネイラ)
マックス釘打機スーパーネイラシリーズ。_x000D_
新・高圧ボディー採用。従来機より軽量化し、ハイパワー。_x000D_
キレが、打感が、いい!ワンサイクルでリターンまで完了するので、打感が向上します。_x000D_
コンタクト押付荷重約32%軽減(従来機比)。連続作業が軽快に!斜め打ち・狙い打ちがしやすい!_x000D_
瞬マガジンで釘をスピーディーに装填。ドアに触れることなく、マガジン周辺の操作のみで釘が装填できる「瞬マガジン」機能を装備しています。_x000D_
圧力切替機構で深さ調節が瞬時にできる!圧力切替レバーで切り替えると、釘打機内部のエア圧力が切り替わり、パワーを変えられます。簡単打ち込み深さ調節・連続打ち込み本数の向上。_x000D_
24爪のコンタクトノーズ。
- 用途
- 屋根下地・壁下地の施工_x000D_
3.2mm厚までの鋼板への木材取付施工_x000D_
木造住宅の根太・垂木など躰体施工_x000D_
コンクリートへの木材取付施工_x000D_
ツーバイフォー工法施工
- 質量(kg)
- 2.6
- 安全装置
- メカニカル方式/トリガロック装置
- 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
- 1.2~2.3[約12~23]
- ネイル装填本数
- 120・150・200・250・300(1巻)
- 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
- 343×129×314
- 使用ホース
- マックス スーパーエアホース(内径5mm以上・長さ30m以内)
- 使用コンプレッサ
- マックス スーパーエア・コンプレッサ
- 内容量
- 1台
空圧工具 の新着商品
カテゴリ







![注文コード: 高圧コイルネイラ(スーパーネイラ) - MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![高圧コイルネイラ(スーパーネイラ) MAX(マックス)[事務用品・工具] 高圧コイルネイラ(スーパーネイラ) MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)












