マキタ
サイディング用エア釘打
コンクリートまで打てるハイパワータイプ!
用途
サイディング、コンクリート、下地、鋼板2.3mm以下
仕様
打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、斜め打ち対応
付属品
ノーズアダプタ、六角棒レンチ3、5(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)
2.6
使用ホース内径(Φmm)
8.0以上
使用釘(mm)
シート釘(逆巻き):32~65
釘装てん数(本)
300
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.44~0.78[4.5~8]
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41418422
AN651
¥115,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください