マキタ
エア釘打
強力パワーで「2×4の斜め打ちも快適!
用途
躯体、2×4、下地
仕様
打込み深さ調整、空打ち防止、斜め打ち対応、インレットフィルター、サイレントシート付
付属品
油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)
3.8
使用ホース内径(Φmm)
8.5以上
使用釘(mm)
スティック釘:65、75、90
釘装てん数(本)
スティック釘:46~50(2連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.44~0.83[4.5~8.5]
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41418352
AN921
¥173,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください