曜日別特売

充電式クリーナー 7.2V カプセル式

充電式クリーナー 7.2V カプセル式 - マキタ
(30件のレビュー)

収納に便利なフック付

バッテリー電圧(V)7.2付属品フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズルトラスコ品番491-5984質量(kg)0.81(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142吸込仕事率(W)14連続使用時間(分)約8バッテリー容量(Ah)1集塵方式カプセル式充電時間(分)約30集塵容量(mL)600商品タイプ本体のみ内容量1台
注意
※バッテリ及び充電器が別売りの為、この商品のみでは使用できません。バッテリと充電器が必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41420057CL070DZ
6,200
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-02
用途: 一般家庭の部屋掃除用
その他業種

部屋でくつろいでいるとき、サササッと掃除したい用に購入
10から20年前に同機種を購入していまだに使ってる
充電器とバッテリーを共同で使っているので費用を抑えることができた
初期投資高くつくってネットには書いてあるが、一度購入すれば長く愛用できる
カプセル式なのでゴミ捨てて水洗いすればランニングコストかからない

1が参考にしています
2024-12-01
用途: 機械のメンテナンス終了後
池宮医療設備サービス業

2台目の購入です。
7.2Vのバッテリーで使用できるのとコンパクトなため持ち運びに便利なので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 41420057
2022-08-16
用途: 掃除
南平飲食業

パワーがあり使いやすい毎日の掃除にはもってこいです

1が参考にしています
対象商品 : 41420057
2021-10-16
用途: 二台目です
卸売・小売業

これを買ってから普通の掃除機は全然使わなくなりました。
とにかく軽いのが良いです。コンクリ壁にフックをつけてそこにひっかけてますが一日何回も掃除機をかけてます(自宅兼作業場でホコリがすごいため)
バッテリーを互換の物で容量の大きなものを使ってるのでパワーアップしてます。
たまに車内掃除にも使いますがわりときれいになります。

4が参考にしています
対象商品 : 41420057
2020-10-15
用途: 事務室の掃除
中野機械設計事務所製造業

・コードレスなので手軽に掃除が可能
・思っているより、吸い込みパワーが有る
・バッテリーが小さいので、掃除時間は短いが軽くて取り回しがいい
・某有名メーカーのコードレス掃除機より使い勝手が良い

2が参考にしています
対象商品 : 41420057
2020-08-01
用途: 子供部屋の掃除機

2台目なので充電器不要で単品買いした。このシリーズの最小電圧版だが重量も最小なので使いやすい。十分吸い取る。3千円前後のハンディークリーナーはすぐに内蔵バッテリーが劣化し1年も持たないが、これは大丈夫。1台目が3年目だが元気。なので2台目を購入。

1が参考にしています
対象商品 : 41420057
2020-09-25
用途: 自宅用
電気・ガス・熱供給・水道業

自宅の2階用に購入した2台目です。普段から使いなれた商品なので問題なく使っています。さらにサイクロンアタッチメントを付けてパワーアップしています。7.2v用は軽量で助かります。

対象商品 : 41420057
2020-09-06
用途: 同型のクリーナーが弱ったので、新規購入。
namazuyaうさぎ堂

同型のクリーナーが3ん年使用して力の衰えを感じたので新規購入。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする