マキタ
充電式アングルドリル
作業量(目安)
穴あけ(木工キリ25mm):約300個
締付け(木ネジ5.1×38mm):約600本
(1充電あたり)
仕様
LEDライト付、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付
付属品
キーホルダ、サイドグリップ、フック、チャックキーS10(763415-9)
全長(mm)
314
質量(kg)
1.6(バッテリ含む)
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
25
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
適合バッテリー
A-60442,A-60464
内容量
1台
注意
※バッテリ・充電器・ケース別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min
-1
[r.p.m])
バッテリー電圧(V)
チャック能力(mm)
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41416611
DA350DZ
0~1800
18
1.5~10
3
22
¥
32,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください