曜日別特売

ダイヤコアドリル

ダイヤコアドリル - マキタ

90~45°角度穴あけ可能!

電源(V)単相100コード長さ(m)5コアビット取付ねじM27仕様二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック付属品水処理パッド(ビット径130mmまで対応)、水処理パッド押え金具、工具一式内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
電流(A)
消費電力(W)
カーボンブラシ呼び番号
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
ベース寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41416681DM120900111050105120130×1679
161,000
取扱い終了
41416697DM170950141330167170145×21014.5
251,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする