曜日別特売

充電式スクリュードライバ

充電式スクリュードライバ - マキタ

新築からリフォームのボード張りにも最適!
サイレント クラッチ採用!

作業量(目安)
石こうボード(厚さ12.5mm)1枚+SPF(ネジ3.5×22mm):約790本
石こうボード(厚さ12.5mm)2枚+SPF(ネジ3.5×32mm):約700本
バッテリー容量(Ah)3回転数(min-1[r.p.m])4000ねじ締め能力(mm) ドライウォールねじ4充電時間(分)22カーボンブラシ呼び番号440全長(mm)258質量(kg)1.7(バッテリ含む)電圧(V)14.4適合バッテリーリチウムイオンバッテリー内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41416295FS440DRFバッテリ(BL1430)、充電器(DC18RA)、プラスチックケース、(+)ビット2-25(2本)、ゴムキャップ、フック、コネクトビット6.35-60
60,600
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41416304FS440DZ(+)ビット2-25(2本)、ゴムキャップ、フック、コネクトビット6.35-60
28,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする